Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 1ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 1ph
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 1ph
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 1ph
Artikel-Nr.:
     C7775-EVP1HSM21
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVP1HSM21
EAN/GTIN:
     3606485435626
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
EVLink Ersatzteile. EVLink Wallbox G3, Subassembly T2 1ph.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ladesteckdose
Standard:
Typ 2
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator:
ja
Mit Zugangsverriegelung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Nennspannung:
240 V
Max. Nennstrom:
32 A
Stromart:
AC 1-phasig
LED integriert:
nein
Weitere Suchbegriffe: ladestation elektrofahrzeug typ2, e-auto-ladestation stationär, Parkplatz, Wandterminal, Parkplatz Wandterminal, Elektro-Auto, Laden, Ladestation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.