Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 3ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 3ph
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 3ph
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 3ph
Artikel-Nr.:
     C7775-EVP1HSM23
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVP1HSM23
EAN/GTIN:
     3606485435633
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
EVLink Ersatzteile. EVLink Wallbox G3, Subassembly T2 3Ph.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ladesteckdose
Standard:
Typ 2
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator:
ja
Mit Zugangsverriegelung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Nennspannung:
415 V
Max. Nennstrom:
32 A
Stromart:
AC 3-phasig
LED integriert:
nein
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär, Parkplatz, Wandterminal, Parkplatz Wandterminal, Elektro-Auto, Laden, Ladestation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.