| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-EZAUVR200AC Herst.-Nr.: EZAUVR200AC EAN/GTIN: 3303430301691 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MN für EasyPact Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 200 V | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 200 V | 240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Verzögert: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lastschalter: | nein | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Geeignet für Überlastrelais: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Auslöser, Sicherheitsauslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser, Unterspannungsauslöser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |