Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Getriebe (Antriebstechnik)
>
Artikel
Getriebe, geradverzahnt GBX, Ø 40mm, Übers.verhältnis 3:1, < 24 °, 11 Nm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-GBX0400030551F
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
GBX0400030551F
EAN/GTIN:
3389118143609
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Planetengetriebe
getriebe (antriebstechnik) 3:1
getriebe (antriebstechnik)
In vielen Fällen erfordert die Achssteuerung den Einsatz eines Planetengetriebeszur Anpassung von Drehzahlen und Drehmomenten, wobei gleichzeitig die von derAnwendung geforderte Präzision eingehalten werden muss.Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat sich Schneider Electric für den Einsatz derGBX-Winkelplanetengetriebe für ihre Lexium-Servomotoren entschieden.Die Kombination von Lexium-Servomotoren mit den am besten geeignetstenPlanetengetrieben garantiert eine einfache Installation sowie eine leichte undrisikofreie Inbetriebnahme.Die Planetengetriebe sind für Anwendungen ohne mechanisches Spiel konzipiert.Sie verfügen über eine Achse mit Passfeder, eine Lebensdauerschmierung, und siesind konform zur Schutzart IP 54.Die Planetengetriebe GBX sind in vier Baugrößen (GBX 60-GBX 160) und mitfünfzehn Übersetzungsverhältnissen (3:1-100:1) erhältlich.Die Winkelplanetengetriebe GBY sind in drei Baugrößen (GBY
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Servotechnik, Motion Control & Robotik
>
Servomotoren & Verstärker
>
Lexium 05 und Motoren
Weitere Suchbegriffe:
planetengetriebe schneider
,
Abdeckung
,
Adapter
,
Batterie/Akku
,
Beschriftungsfeld
,
Codierprofil
,
Endplatte
,
Getting Started
,
Handbuch
,
Katalog
,
Schlüssel
,
Schutzkappe
,
Sicherungen
,
Standsammlung
,
Stecker
,
Steckerset
,
Verbindungskabel
,
Zubehör für Steuerungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,95*
€ 371,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen