Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 3Abgangsstellen, 45mm Abstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 3Abgangsstellen, 45mm Abstand
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 3Abgangsstellen, 45mm Abstand
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 3Abgangsstellen, 45mm Abstand
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2G345
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2G345
EAN/GTIN:
     3389110556438
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
TeSys Schienensystem für Motorschutzschalter GV2. Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A. Abstand 45, MTZ 20, Verwendung 3 Abgangsstellen. Verwendung für GV2 mit Anschlussart Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
45 mm
Länge:
135 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
11 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Polzahl:
3
Anzahl der Teilungseinheiten:
15
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.