Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 4Abgangsstellen, 54mm Abstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 4Abgangsstellen, 54mm Abstand
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 4Abgangsstellen, 54mm Abstand
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 4Abgangsstellen, 54mm Abstand
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2G454
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2G454
EAN/GTIN:
     3389110555875
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Phasenschiene
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
54 mm
Länge:
216 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
11 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Polzahl:
3
Anzahl der Teilungseinheiten:
24
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, phasenschiene 63 a, Motorschutzschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.