Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 3p, 10A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter, 3p, 10A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Motorschutzschalter, 3p, 10A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Motorschutzschalter, 3p, 10A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2L14
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2L14
EAN/GTIN:
     3389110213270
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Höhe:
89 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, Trennschalter, schutzschalter 5a, schutzschalter, temperaturüberwachungsrelais schneider electric, Leistungsschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.