Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 3p, 0,25-0,4A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter, 3p, 0,25-0,4A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3p, 0,25-0,4A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3p, 0,25-0,4A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2ME03
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME03
EAN/GTIN:
     3389110342994
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Schraubanschluss. Bemessungsleistung 0,09 kW, Einstellbereich 0,25-0,40 A. Mit thermischen und magnetischen Auslösern. In der Grundausführung plombierbar und abschließbar. Betätigung über Taster, Schraubklemmen. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.25 A | 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V | 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Höhe:
89 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
78,2 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.