Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 3p, 0,4-0,63A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter, 3p, 0,4-0,63A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Motorschutzschalter, 3p, 0,4-0,63A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Motorschutzschalter, 3p, 0,4-0,63A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2ME043
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME043
EAN/GTIN:
     3389110346398
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Schutzschalter
merlin gerin schutzschalter
schutzschalter
TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Federzuganschluss. Bemessungsleistung 0,18 kW, Einstellbereich 0,40-0,63 A. Anschlussart Federzugklemmen.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4 A | 0.63 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,18 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Höhe:
101 mm
Breite:
44,5 mm
Tiefe:
78,2 mm
Weitere Suchbegriffe: motorschutzschalter 690v, Leistungsschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.