Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 3p, 1-1,6A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter, 3p, 1-1,6A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Motorschutzschalter, 3p, 1-1,6A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Motorschutzschalter, 3p, 1-1,6A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2ME063
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME063
EAN/GTIN:
     3389110346411
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 1-1,6a
motorschutzschalter
telemecanique motorschutzschalter
TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Federzuganschluss. Bemessungsleistung 0,37 kW, Einstellbereich 1-1,6 A. Anschlussart Federzugklemmen.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 A | 1.6 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1,6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Höhe:
101 mm
Breite:
44,5 mm
Tiefe:
78,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.