Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter GV2-ME, 1-1,6A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motorschutzschalter GV2-ME, 1-1,6A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser
Motorschutzschalter GV2-ME, 1-1,6A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser
Motorschutzschalter GV2-ME, 1-1,6A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2ME06TQ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME06TQ
EAN/GTIN:
     3389110343069
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 A | 1.6 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1,6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Höhe:
89 mm
Breite:
44,5 mm
Tiefe:
78,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Motorschutzschalter, schneider electric gmbh motorschutzrelais, motorschutzrelais, motorschutzschalter 690v, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 909,05016*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 37,87709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 998,17008*
€ 1.187,8224
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 995,76*
€ 1.184,9544
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 964,13016*
€ 1.147,31489
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 939,49008*
€ 1.117,9932
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 909,05016*
€ 1.081,76969
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.