Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 3p, 13-18A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter, 3p, 13-18A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Motorschutzschalter, 3p, 13-18A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Motorschutzschalter, 3p, 13-18A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2ME203
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME203
EAN/GTIN:
     3389110346473
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter
TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Federzuganschluss. Bemessungsleistung 7,5 kW, Einstellbereich 13-18 A. Anschlussart Federzugklemmen.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13 A | 18 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Höhe:
101 mm
Breite:
44,5 mm
Tiefe:
78,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.