Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTORSCHUTZSCHALTER 23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTORSCHUTZSCHALTER 23A
MOTORSCHUTZSCHALTER 23A
MOTORSCHUTZSCHALTER 23A
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2ME216
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME216
EAN/GTIN:
     3389110609837
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
MOTORSCHUTZSCHALTER 23A
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
17 A | 23 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
23 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
9 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Höhe:
89 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, temperaturüberwachungsrelais schneider electric, gehäuse für motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.