Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 3p, 20-25A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter, 3p, 20-25A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Motorschutzschalter, 3p, 20-25A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Motorschutzschalter, 3p, 20-25A, Tasterbetätigung, Federzuganschluss
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2ME223
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME223
EAN/GTIN:
     3389110346497
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 20-25a
motorschutzschalter
telemecanique motorschutzschalter
TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Federzuganschluss. Bemessungsleistung 11 kW, Einstellbereich 20-25 A. Anschlussart Federzugklemmen.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20 A | 25 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Höhe:
101 mm
Breite:
44,5 mm
Tiefe:
78,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.