Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorleistungsschalter GV2-ME, 20-25A, 3 3d, therm./magnet. Auslöseeinheit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motorleistungsschalter GV2-ME, 20-25A, 3 3d, therm./magnet. Auslöseeinheit
Motorleistungsschalter GV2-ME, 20-25A, 3 3d, therm./magnet. Auslöseeinheit
Motorleistungsschalter GV2-ME, 20-25A, 3 3d, therm./magnet. Auslöseeinheit
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2ME22AE11TQ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME22AE11TQ
EAN/GTIN:
     3389110823486
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20 A | 25 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Höhe:
89 mm
Breite:
44,5 mm
Tiefe:
78,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, motorschutzschalter 20-25a, schutzschalter, merlin gerin schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.446,67008*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 60,27792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.586,73*
€ 1.888,2087
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.575,30*
€ 1.874,607
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.517,29008*
€ 1.805,5752
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.481,75016*
€ 1.763,28269
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.446,67008*
€ 1.721,5374
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.