Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2ME32TQ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME32TQ
EAN/GTIN:
     3389110658668
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
24 A | 32 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Höhe:
89 mm
Breite:
44,5 mm
Tiefe:
78,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Motorschutzschalter, motorschutzschalter 24-32a, motorschutzrelais, schneider motorschutzrelais, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.048,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 85,36625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.213,21016*
€ 2.633,72009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.189,95008*
€ 2.606,0406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.116,38*
€ 2.518,4922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.077,26*
€ 2.471,9394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.048,79*
€ 2.438,0601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.