Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter mag. - TeSys GV4 - 80A 3P 25kA - EvLink - Drehantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter mag. - TeSys GV4 - 80A 3P 25kA - EvLink - Drehantrieb
Motorschutzschalter mag. - TeSys GV4 - 80A 3P 25kA - EvLink - Drehantrieb
Motorschutzschalter mag. - TeSys GV4 - 80A 3P 25kA - EvLink - Drehantrieb
Artikel-Nr.:
     C7775-GV4L80B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV4L80B
EAN/GTIN:
     3606481309495
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Geräteschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzschalter TeSys GV4 mit thermischer Auslösung bis 115A Nennstrombelastung. Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakter und ergonomischer Bauweise und für höchste Anforderungen bis 25kA im Bereich der Niederspannungsschaltgeräte. Ausgestattet mit einem Drehantrieb zur einfachen Bedienung und der wartungsfreien EverLink Klemmtechnologie
Weitere Informationen:
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480 A | 1120 A
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Höhe:
155 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, geräteschutzschalter 3polig, gehäuse für motorschutzschalter, schneider electric gmbh motorschutzrelais, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.