Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Drehantrieb, IP 65, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Drehantrieb, IP 65, rot
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Drehantrieb, IP 65, rot
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Drehantrieb, IP 65, rot
Artikel-Nr.:
     C7775-GVAPR65
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GVAPR65
EAN/GTIN:
     3606480160905
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Schutzschalter
Motorschutz
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.