Magelis Touchpanel. Flachbildschirm als Einbaugerät, Vorderseite IP 65, mit 3 m langem Kabel. Industrielles Touchscreen-Display, 15 Zoll XGA (1.024 x 768). Betriebsspannung 24V. Flachbildschirme Magelis iDisplay sind industrietaugliche Displays, die in Verbindung mit PCs eingesetzt werden. Die Displays erfüllen die Anforderungen der einschlägigen Automatisierungsstandards und sind für schwierige industrielle Umgebungen konzipiert. Trotz geringer Gesamtabmessungen bieten die Displays eine große Anzeigefläche. Die Magelis iDisplay-Flachbildschirme können mittels der Befestigungselemente (3 x 4 Federbügel), die im Lieferumfang der einzelnen Bildschirme enthalten sind, auf einem Panel oder einer Gehäusetür montiert werden.
| |
Versorgungsspannung bei DC: | 12 V | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit SW-Schnittstellen: | ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | ja |
Ausführung des Displays: | TFT |
Mit Farbdisplay: | ja |
Anzahl der Farben des Displays: | 16777216 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Bildschirmdiagonale: | 12 Zoll |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1024 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 768 |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 0 kByte |
Mit nummerischer Tastatur: | nein |
Mit Alpha Tastatur: | nein |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Mit Meldungsanzeige: | ja |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | ja |
Mit Rezepturen: | ja |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 0 |
Mit Druckausgabe: | ja |
Anzahl der Online-Sprachen: | 0 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | ja |
Schutzart (IP), frontseitig: | sonstige |
Betriebstemperatur: | -20 °C | 60 °C |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja |
Breite der Front: | 397 mm |
Höhe der Front: | 296 mm |
Einbautiefe: | 67 mm |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |