Universal-Gehäusemodule. 7 Zoll bis 9 Zoll. Premium Box. Betriebssystem Real Time, Kommunikation 2 serielle2 EthernetGigabit, Multimediaschnittstellen Tonausgabe, USB Schnittstellen 2 Hosts(Typ A),1 Gerät(Mini-B), Speicher 256 MB, Speicher Laufwerk 2 SD-Karten.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Versorgungsspannung bei DC: | 12 V | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 4 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 3 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | ja |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | sonstige |
Max. Hauptspeicher: | 1024 Mbyte MB |
Schutzart (IP): | sonstige |
Betriebstemperatur: | 60 °C |
Gehäusebauform: | Box |
Mit Festplatte: | nein |
Prozessor-Typ: | RISC |
Mit Grafikkarte: | nein |
Mit Soundkarte: | nein |
Mit Diskettenlaufwerk: | nein |
Mit sonstigen Speichermedien: | ja |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige: | 0 |
Tragschienenmontage möglich: | ja |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Fronteinbau möglich: | ja |
Rack-Montage möglich: | ja |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja |
Breite: | 188 mm |
Höhe: | 131 mm |
Tiefe: | 45 mm |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein |