Magelis HMIPEP Performance 19 Zoll-Touchscreen (Intel i3-4010U Dual-Core-Prozessor). Panel PC Performance1 mPCIe Steckplatz. Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise 64 Bit mehrsprachig, Software Vijeo XD RT Demo, Vijeo Citect DVD, Speicher 8GB, nicht erweiterbar. TFT Bildschirm mit 1366 x 768 Pixel Auflösung und multi Touch. Kühlung mittels passivem Kühlkörper. Vijeo XD RT Die Demoversion kann temporär ohne Aktivierung genutzt werden (Installation von der Vijeo XD Build Time-DVD) und durch den Kauf der Lizenz HMIRTMCZLSPMZZ unbeschränkt verlängert werden. Vijeo Citect-DVD wird zur Installation verwendet. Lizenzen zur Softwareaktivierung sind separat erhältlich.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2: | 0 |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Ausführung des Displays: | TFT |
Bildschirmdiagonale: | 18 Zoll |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1366 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 768 |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | Windows 8 |
Max. Hauptspeicher: | 8000 Mbyte MB |
Tastatur integriert: | nein |
Anzahl der Funktionstasten: | 0 |
Mit Touchscreen: | ja |
Maus-Cursor-Steuerung integriert: | nein |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 |
Betriebstemperatur: | 55 °C |
Mit Festplatte: | ja |
Mit CD-ROM-Laufwerk: | nein |
Mit DVD-Laufwerk: | ja |
Mit CD-RW-Laufwerk: | nein |
Mit DVD RW-Laufwerk: | ja |
Mit Diskettenlaufwerk: | nein |
Mit sonstigen Speichermedien: | nein |
Kundenindividuelle Konfiguration möglich: | ja |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI: | 1 |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Fronteinbau möglich: | ja |
Rack-Montage möglich: | nein |
Befestigungsart, Tischfuß: | nein |
Befestigungsart, Galgenmontage: | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja |
Breite der Front: | 488 mm |
Höhe der Front: | 309 mm |
Einbautiefe: | 65 mm |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |