HMI-Controller Magelis SCU Small. Ersatzteile. Rückteil HMI-Controller, 16 Eingänge/10Ausgänge, digital. Verwendung Ersazt digital Controller Modul für HMISCU.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit SW-Schnittstellen: | ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | ja |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | ja |
Ausführung des Displays: | sonstige |
Mit Farbdisplay: | nein |
Anzahl der Farben des Displays: | 0 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Bildschirmdiagonale: | 0 Zoll |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 0 |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 128 kByte |
Mit nummerischer Tastatur: | nein |
Mit Alpha Tastatur: | nein |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Mit Meldungsanzeige: | nein |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | nein |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | nein |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | nein |
Mit Rezepturen: | nein |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 0 |
Mit Druckausgabe: | nein |
Anzahl der Online-Sprachen: | 4 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | ja |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Betriebstemperatur: | -20 °C | 60 °C |
Tragschienenmontage möglich: | ja |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Breite der Front: | 128 mm |
Höhe der Front: | 102 mm |
Einbautiefe: | 51 mm |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |