Diese Magelis STO IP65 Touchscreen-Bedienerschnittstelle (HMI) wird mit 24 VDC geliefert. Es verfügt über ein 3,4 Zoll-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, weiß, pink und rot, 200 x 80 Pixel für die Anzeige von Übersichten. Der Anwendungsspeicher entspricht 16 MB und die Datensicherung 128 kB. Es ist mit einer abnehmbaren Schraubklemmenleiste für die Spannungsversorgung ausgestattet, einer RJ45-Buchse für SPS / Steuerung. Es verfügt außerdem über 1 USB-Anschluss des Typs A und 1 USB-Anschluss des Typs Mini-B. Die Montage mit Magelis-Federklemmen ist einfach. Die Spannungsversorgung erfolgt über EcoStruxure Operator Terminal Expert und Vijeo Designer. Und ausgestattet für die Kommunikation mit Produkten von Schneider Electric und Drittanbietern. Es ist ideal für optimierte Informationen und Kommunikation mit Automatisierungssystemen in Industrie und Infrastruktur.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit SW-Schnittstellen: | ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | ja |
Ausführung des Displays: | STN |
Mit Farbdisplay: | nein |
Anzahl der Farben des Displays: | 0 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 16 |
Bildschirmdiagonale: | 3 Zoll |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 200 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 80 |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 16384 kByte |
Mit nummerischer Tastatur: | nein |
Mit Alpha Tastatur: | nein |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Mit Meldungsanzeige: | ja |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | ja |
Mit Rezepturen: | ja |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 0 |
Mit Druckausgabe: | ja |
Anzahl der Online-Sprachen: | 4 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | ja |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Betriebstemperatur: | 50 °C |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Breite der Front: | 116 mm |
Höhe der Front: | 78 mm |
Einbautiefe: | 36 mm |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |