Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magelis STW6 Basic WEB Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magelis STW6 Basic WEB Panel
Magelis STW6 Basic WEB Panel
Magelis STW6 Basic WEB Panel
Artikel-Nr.:
     C7775-HMISTW6600
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMISTW6600
EAN/GTIN:
     3606489918101
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SmartHome Zentrale
Touch Display
Touchdisplay
Magelis STW6. Basic Webpanel für eine intuitive Benutzerführung. Kann Webseiten in HTML5 anzeigen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
ja
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der Farben des Displays:
16000000
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
16
Bildschirmdiagonale:
12 Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
1000000 kByte
Mit nummerischer Tastatur:
nein
Mit Alpha Tastatur:
nein
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Mit Meldungsanzeige:
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
ja
Mit Rezepturen:
ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
0
Mit Druckausgabe:
ja
Anzahl der Online-Sprachen:
0
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
313 mm
Höhe der Front:
235 mm
Einbautiefe:
50 mm
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Touch-Technologie:
Resistiv-Touch
NEMA-Schutzart, frontseitig:
4X
Weitere Suchbegriffe: touch display 12", smarthome zentrale, Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Bedienterminal, Grafik-Operator-Panel, Grafik-Panel, Maschinenterminal, Operator Panel, Prozessvisualisierung, Touch Panel, Touch-Operator-Panel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,36*
€ 1.362,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,85*
€ 1.342,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,15*
€ 1.325,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,88*
€ 1.304,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,22*
€ 1.277,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.