Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, CANopen, Ind.steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, CANopen, Ind.steckverbinder
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, CANopen, Ind.steckverbinder
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, CANopen, Ind.steckverbinder
Artikel-Nr.:
     C7775-ILA1F571PC1F0
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILA1F571PC1F0
EAN/GTIN:
     3389119225427
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Servoantrieb
Servomotor
Rundsteckverbinder sonstige
Integrierter Antrieb mit Servomotor, Vorteile: Hohe Dynamik durch hoes Drehmoment während der Beschleunigung, Verschiedene Wicklungsarten zur Anpassung spezischer Anforderungen und hochauflösendem Encoder inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
0,26 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, servoantrieb, Integrierte Antriebe, Motion Control, Synchronserveromotor, Motion, Servoachse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,30*
€ 1.873,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,00*
€ 1.864,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,88*
€ 1.819,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,61*
€ 1.790,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,73*
€ 1.770,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.