Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, RS485, Leiterplat.st.verb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, RS485, Leiterplat.st.verb.
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, RS485, Leiterplat.st.verb.
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, RS485, Leiterplat.st.verb.
Artikel-Nr.:
     C7775-ILA1R572TB2A0
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILA1R572TB2A0
EAN/GTIN:
     3389119225823
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor
servoantrieb schneider
servoantrieb
Integrierter Antrieb mit Servomotor, Vorteile: Hohe Dynamik durch hoes Drehmoment während der Beschleunigung, Verschiedene Wicklungsarten zur Anpassung spezischer Anforderungen und hochauflösendem Encoder inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Bauform:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Nenndrehmoment:
0,41 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Integrierte Antriebe, Motion Control, Synchronserveromotor, Motion, Servoachse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.056,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.242,62*
€ 2.668,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.211,34*
€ 2.631,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.188,63*
€ 2.604,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.115,20*
€ 2.517,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.067,72*
€ 2.460,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,37*
€ 2.447,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.