| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ILP2R573MB1A Herst.-Nr.: ILP2R573MB1A EAN/GTIN: 3606480157080 |
| |
|
| | |
| Integrierter Antrieb ILP mit 2-Phasen-Schrittmotor, 24-48 V DC, RS485, 1,44 Nm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Bemessungsspannung: | 48 V | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | sonstige | Polzahl: | 2 | Bauform: | sonstige | Energieeffizienzklasse: | sonstige | Isolationsklasse nach IEC: | sonstige | Belastungszyklus: | sonstige | Lager: | sonstige | Mit Kondensschutz: | nein | Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): | nein | Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): | nein | Intrinsische Sicherheit (IS): | ohne | Geeignet für Frequenzregelung: | nein | Überlastfähigkeit: | nein | Kühlmethode: | sonstige | Ausführung Wellenende: | sonstige | Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Integrierte Antriebe, Motion Control, Synchronserveromotor, Motion, Servoachse, Servoantrieb |
| | |
| |