Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGILOHM IM10 110-415 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIGILOHM IM10 110-415 V AC
VIGILOHM IM10 110-415 V AC
VIGILOHM IM10 110-415 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-IMD-IM10
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMD-IM10
EAN/GTIN:
     3606480321672
Suchbegriffe:
Isolationswächter
Isolationsüberwachung
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
VIGILOHM IM10 110-415 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
125 V | 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion:
für gemischte Netze
Bemessungsspannung:
0 V | 600 V
Bemessungsfrequenz:
45 Hz | 440 Hz
Netzableitkapazität:
40 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 kOhm | 1000 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0.5 kOhm | 500 kOhm
Anzeige des Isolationswertes:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
96 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: Erdschlussrelais, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolationsüberwachungsgerät, Isowächter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.523,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.618,79*
€ 1.926,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,35*
€ 1.915,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.585,22*
€ 1.886,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,68*
€ 1.852,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,49*
€ 1.822,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,60*
€ 1.813,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.