Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mureva BOX, Verschlussstopfen, grau, M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mureva BOX, Verschlussstopfen, grau, M32
Mureva BOX, Verschlussstopfen, grau, M32
Mureva BOX, Verschlussstopfen, grau, M32
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT36165
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT36165
EAN/GTIN:
     3606480163647
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
Mureva BOX, Verschlussstopfen, grau, M32
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Würgenippel, Würgestopfen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,673*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,923*
€ 1,09837
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,833*
€ 0,99127
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.