Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung TET M10-14C Dichtungsbereich M25 Kabel D10-14mm schwarz VPE=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummidurchführung TET M10-14C Dichtungsbereich M25 Kabel D10-14mm schwarz VPE=50
Gummidurchführung TET M10-14C Dichtungsbereich M25 Kabel D10-14mm schwarz VPE=50
Gummidurchführung TET M10-14C Dichtungsbereich M25 Kabel D10-14mm schwarz VPE=50
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT36178
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT36178
EAN/GTIN:
     3606480163777
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Gummidurchführung TET M10-14C Dichtungsbereich M25 Kabel D10-14mm schwarz VPE=50
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
10 mm | 14 mm
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m10, würgenippel, würgenippel schneider, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10595*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77595*
€ 2,11338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55595*
€ 1,85158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52595*
€ 1,81588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42595*
€ 1,69688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39595*
€ 1,66118
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10595*
€ 1,31608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.