| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-IMT36183 Herst.-Nr.: IMT36183 EAN/GTIN: 3606480163821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thorsman TET Kabeleinführung. ISO M32 für Kabel mit einem Durchmesser von 14 - 20 mm. Bohrungsdurchmesser von 30 mm. Für staub- und wasserdichte Kabeleinführung, IP67. Material EPDM-Gummi, Grau. Mindestbestellmenge 50 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenndurchmesser: | 20 mm | Ausführung: | geschlossen | Dichtbereich: | 14 mm | 20 mm | Für Wandstärke: | 1 mm | 4 mm | Schutzart (IP): | IP67 | Werkstoff: | Gummi | Farbe: | lichtgrau | Halogenfrei: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Leitungseinführung, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, kabeleinsteckstutzen m32, würgenippel, schneider electric kabeltüllen, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |