Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung TET 7-10C Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, schwarz, VPE=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummidurchführung TET 7-10C Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, schwarz, VPE=50
Gummidurchführung TET 7-10C Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, schwarz, VPE=50
Gummidurchführung TET 7-10C Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, schwarz, VPE=50
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT37304
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT37304
EAN/GTIN:
     3606480398841
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Gummidurchführung TET 7-10C Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, schwarz, VPE=50
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße PG:
19
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 mm | 10 mm
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel schneider, würgenippel, kabeldurchführung schwarz, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55279*
€ 1,84782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30279*
€ 1,55032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.