Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE=50
Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE=50
Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE=50
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT37312
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT37312
EAN/GTIN:
     3606480398926
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE=50
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße PG:
29
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
14 mm | 20 mm
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel schneider, würgenippel, kabeldurchführung schwarz, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26069*
€ 2,69022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02069*
€ 2,40462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96069*
€ 2,33322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.