Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung TET 20-26 Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm, grau, VPE=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummidurchführung TET 20-26 Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm, grau, VPE=25
Gummidurchführung TET 20-26 Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm, grau, VPE=25
Gummidurchführung TET 20-26 Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm, grau, VPE=25
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT37314
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT37314
EAN/GTIN:
     3606480398940
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Gummidurchführung TET 20-26 Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm, grau, VPE=25
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
26 mm
Nenngröße PG:
38
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
20 mm | 26 mm
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, schneider electric kabeltüllen, würgenippel, kabeldurchführung grau, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.