Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung TET 20-26C Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm schwarz VPE=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummidurchführung TET 20-26C Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm schwarz VPE=25
Gummidurchführung TET 20-26C Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm schwarz VPE=25
Gummidurchführung TET 20-26C Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm schwarz VPE=25
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT37315
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT37315
EAN/GTIN:
     3606480398957
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Gummidurchführung TET 20-26C Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm schwarz VPE=25
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
26 mm
Nenngröße PG:
38
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
20 mm | 26 mm
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33075*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20075*
€ 6,18889
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33075*
€ 5,15359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.