Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung TET 26-35C Dichtungsbereich M48, Kabel D26-35mm schwarz VPE=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummidurchführung TET 26-35C Dichtungsbereich M48, Kabel D26-35mm schwarz VPE=25
Gummidurchführung TET 26-35C Dichtungsbereich M48, Kabel D26-35mm schwarz VPE=25
Gummidurchführung TET 26-35C Dichtungsbereich M48, Kabel D26-35mm schwarz VPE=25
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT37318
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT37318
EAN/GTIN:
     3606480398988
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Gummidurchführung TET 26-35C Dichtungsbereich M48, Kabel D26-35mm schwarz VPE=25
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
35 mm
Nenngröße PG:
48
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
26 mm | 35 mm
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel schneider, würgenippel, kabeldurchführung schwarz, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.