Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung TET 5-7C Dichtungsbereich M16, Kabel D5-7mm, schwarz, VPE=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummidurchführung TET 5-7C Dichtungsbereich M16, Kabel D5-7mm, schwarz, VPE=50
Gummidurchführung TET 5-7C Dichtungsbereich M16, Kabel D5-7mm, schwarz, VPE=50
Gummidurchführung TET 5-7C Dichtungsbereich M16, Kabel D5-7mm, schwarz, VPE=50
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT37320
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT37320
EAN/GTIN:
     3606480399008
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Gummidurchführung TET 5-7C Dichtungsbereich M16, Kabel D5-7mm, schwarz, VPE=50
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Nenngröße PG:
16
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 mm | 7 mm
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m16, würgenippel, würgenippel schneider, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteck-Rohrstutzen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Stufenstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20267*
€ 1,43118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.