Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 2W/280/100lm IP20 / IK07 / USB-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Taschenlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 2W/280/100lm IP20 / IK07 / USB-Ladekabel
LED Taschenlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 2W/280/100lm IP20 / IK07 / USB-Ladekabel
LED Taschenlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 2W/280/100lm IP20 / IK07 / USB-Ladekabel
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT47238
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT47238
EAN/GTIN:
     3606489903381
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
LED Taschenlampe Akku 3,7V, 1600mAh, 2W, 280lm bzw 100lm IP20, IK07, USB-Ladekabel Taschenlampe Mini Thorsman 2W LED, Starkes Licht im Taschenformat. Wo immer sie schnell Licht benötigen (Service, Inspektion) ist diese Leuchte zur Stelle. Mit dem wiederaufladbaren Akku und dem zweistufigen Betriebsmodus bietet diese Taschenlampe ein hohes Maß an Flexibilität. Verstellbare Halterung bis zu 180°, Starker eingebauter Magnet, Robuster drehbarer Haken, Gürtel-, Taschen-Clip, Wieder auf ladbarer AKKU via USB, Leistungsstarke Lichtquelle, Gleichmäßige Ausleuchtung. Ultralange Lebensdauer, 2-stufen Betrieb, Einfacher Transport, Verstellbare Halterung, Taschenformat, Sehr leicht, Technische Daten Beschreibung aufladbare Taschenlampe, Leuchtmittel LED, Nettogewicht 175g. Leistung 2 Watt, Akku 1500mAh Li-ion, Leuchtstärke 280, 100lm (Lumen), Stufe1, Stufe 2, Leuchtstärke 230, 85lx auf 0, 5m, Stufe1, Stufe 2, Leuchtdauer 8h, 4h, Stufe2, Stufe 1, Farbwiedergabeindex (CRI) RA>80. Farbtemperatur 6000K (Tageslicht), Anzeige LED Ladestandsanzeige, Ladezeit 3h, LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Abmessung 125 x 65 x 35 mm, Temperaturbereich -10 bis +40°C. Stromanschluss 5 V DC, 1000 mA (USB-Kabel im Lieferumfang enthalten), Schutzgrad IP20, Stoßfestigkeit IK07, Energieeffizienzklasse A.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Steckdose:
nein
Nennspannung:
3.7 V
Mit Stativhalterung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Rädern:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Geeignet für Lampenleistung:
3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Farbtemperatur:
6000 K | 7000 K
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, led arbeitslampe 3,7v, arbeitslampe led, arbeitslampe, Lampen, LED, Strahler, LED-Strahler, Flutlicht, Beleuchtung, Taschenlampe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.