| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-INS60522 Herst.-Nr.: INS60522 EAN/GTIN: 3606489516765 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB Ladestation A+C 2 Ausg. max. 2,4A Abdeckung Schriftfeld weiß TYPCYB USB A+C. USB-Ladeanschluss-Kit mit Dose, USB-Einsatz, Adapter, zwei Zugentlastungsvorrichtungen, Abdeckung und Etikett mit Etikettenfenster. Die maximale Stromstärke beträgt 2,4 A, wenn nur ein Ausgang genutzt wird, bei Nutzung beider Ausgänge ist die maximale Stromstärke aufzuteilen. Eingangsnennspannung 100-240 V AC. Ausgangsspannung USB 5 V DC. Material PC/ABS. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Betriebsspannung: | 100 V | 240 V | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Max. Ausgangsstrom: | 2400 mA | Ausgangsspannung: | 5 V | Montageart: | Unterputz | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: geräteeinbaudose, usb buchse typ a, Kanal, Einbaugeräte, Schalter, Steckdose, Datendosen, Installationsgeräte, CYB, Zubehör, USB |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |