Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenschalter, 1p, 60°, 10A, für Ø 16 oder 22mm Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenschalter, 1p, 60°, 10A, für Ø 16 oder 22mm Geräte
Stufenschalter, 1p, 60°, 10A, für Ø 16 oder 22mm Geräte
Stufenschalter, 1p, 60°, 10A, für Ø 16 oder 22mm Geräte
Artikel-Nr.:
     C7775-K10C003NCH
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K10C003NCH
EAN/GTIN:
     3389110076615
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufenschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, Schaltgerät, Schalterblock
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.