Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltmeter-Umschalter, 3L, 45°, 10A, für Ø 16 oder 22mm Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voltmeter-Umschalter, 3L, 45°, 10A, für Ø 16 oder 22mm Geräte
Voltmeter-Umschalter, 3L, 45°, 10A, für Ø 16 oder 22mm Geräte
Voltmeter-Umschalter, 3L, 45°, 10A, für Ø 16 oder 22mm Geräte
Artikel-Nr.:
     C7775-K10D024MCH
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K10D024MCH
EAN/GTIN:
     3389110076752
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
nein
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bedienelement:
ja
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, Voltmeterumschalter, Knebelschalter, Wahlschalter, nockenschalter 3 polig, spannungsmesser, wahlschalter 4 positionen, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.