Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltmeter-Umschalter, 3L und 3L-N, 45°, 10A, für Ø 16 oder 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voltmeter-Umschalter, 3L und 3L-N, 45°, 10A, für Ø 16 oder 22mm
Voltmeter-Umschalter, 3L und 3L-N, 45°, 10A, für Ø 16 oder 22mm
Voltmeter-Umschalter, 3L und 3L-N, 45°, 10A, für Ø 16 oder 22mm
Artikel-Nr.:
     C7775-K10F027MCH
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K10F027MCH
EAN/GTIN:
     3389110076745
Suchbegriffe:
Drehschalter
Voltmeterumschalter
schneider electric voltmeterumschal...
drehschalter
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bedienelement:
ja
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 7 stufen, Nockenschalter, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.