Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter, 4p, 60°, 150A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschalter, 4p, 60°, 150A, Schraubanschluss
Umschalter, 4p, 60°, 150A, Schraubanschluss
Umschalter, 4p, 60°, 150A, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     C7775-K150H004UP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K150H004UP
EAN/GTIN:
     3389110084146
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Nockenschalter
nockenschalter 4 polig
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,29*
€ 503,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,58*
€ 500,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,85*
€ 462,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.