Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenschalter, 3-polig, 90°, 63A, Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nockenschalter, 3-polig, 90°, 63A, Schraubbefestigung
Nockenschalter, 3-polig, 90°, 63A, Schraubbefestigung
Nockenschalter, 3-polig, 90°, 63A, Schraubbefestigung
Artikel-Nr.:
     C7775-K63C003HP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K63C003HP
EAN/GTIN:
     3389110079890
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
Nockenschalter, 3-polig, 90°, 63A, Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Dahlanderschalter, Dahlanderumschalter, Ein-/Ausschalter, Fronteinbau-Umschalter, Lastschalter, Motorschalter, Polumschalter, Stern-Dreieck-Schalter, Stufenschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Wende-Dahlanderschalter, Wendeschalter, Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Zwischenbau-Umschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.