Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UMCHALTER 63A 3 POLIG OHNE NULLSTELLUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UMCHALTER 63A 3 POLIG OHNE NULLSTELLUNG
UMCHALTER 63A 3 POLIG OHNE NULLSTELLUNG
UMCHALTER 63A 3 POLIG OHNE NULLSTELLUNG
Artikel-Nr.:
     C7775-K63F013UP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K63F013UP
EAN/GTIN:
     3389110084177
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
UMCHALTER 63A 3 POLIG OHNE NULLSTELLUNG
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Dahlanderschalter, Dahlanderumschalter, Ein-/Ausschalter, Fronteinbau-Umschalter, Lastschalter, Motorschalter, Nockenschalter, Polumschalter, Stern-Dreieck-Schalter, Stufenschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Wende-Dahlanderschalter, Wendeschalter, Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Zwischenbau-Umschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.