Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN DREIECK SCHALTER 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STERN DREIECK SCHALTER 63A
STERN DREIECK SCHALTER 63A
STERN DREIECK SCHALTER 63A
Artikel-Nr.:
     C7775-K63H001YP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K63H001YP
EAN/GTIN:
     3389110084641
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schalter
Stern-Dreieckschalter
Sterndreieckschalter
YD-Schalter
STERN DREIECK SCHALTER 63A. Produktbereich: Harmony K - Komponentenname: K63 - knv. off. therm. Strom Ith: 63 A - Produktmontage: Frontmontage - Verriegelung des Drehgriffs: ohne - Funktion des Nockenschalters: Stern-/Dreiecksschalter - Rückgabe: ohne - Beschreibung der Pole: 3P - Schaltpositionen: links: 0° - 300°, rechts: 0° - 60° - IP-Schutzgrad: IP40 gemäß IEC 529, IP40 gemäß NF C 20-010.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schalter, Aufbau-Umschalter, Dahlanderschalter, Dahlanderumschalter, Ein-/Ausschalter, Fronteinbau-Umschalter, Lastschalter, Motorschalter, Nockenschalter, Polumschalter, Stufenschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Wende-Dahlanderschalter, Wendeschalter, Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Zwischenbau-Umschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.