Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungselement 45x45mm, schwarz, Knebel, schwarz, 0, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätigungselement 45x45mm, schwarz, Knebel, schwarz, 0, 1
Betätigungselement 45x45mm, schwarz, Knebel, schwarz, 0, 1
Betätigungselement 45x45mm, schwarz, Knebel, schwarz, 0, 1
Artikel-Nr.:
     C7775-KAC1H41
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KAC1H41
EAN/GTIN:
     3389110980509
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Nockenschalter
Knebelschalter
Schwarzer Betätigungsvorsatz, 45 x 45 mm, Schwarzer Griff, mit Bezeichnungsschild 0 -1. Es ist Teil der Baureihe Harmony K mit einem Durchmesser von 16-22 mm Drehnocken-Schaltern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, betätigungselement, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.