Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungselement m. Frontring Ø 28,5mm, Metall, Knebel, schwarz Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätigungselement m. Frontring Ø 28,5mm, Metall, Knebel, schwarz Standard
Betätigungselement m. Frontring Ø 28,5mm, Metall, Knebel, schwarz Standard
Betätigungselement m. Frontring Ø 28,5mm, Metall, Knebel, schwarz Standard
Artikel-Nr.:
     C7775-KAXZ1M12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KAXZ1M12
EAN/GTIN:
     3389110980752
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Dieser Harmony K Bedienkopf ist so konzipiert, dass er in Loch mit 28.5 mm passt. Dieser Bedienkopf ist für die meisten Industrie- und Prozesssteuerungsanwendungen ausgelegt. Dank ihrer kompakten Größe, ermöglicht sie die einfache Integration mit Einheiten mit 16 Millimeter und 22 Millimeter Durchmesser und den verschiedenen Auswahlfunktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: schneider electric knebelschalter schwarz, betätigungselement, schneider electric betätigungselement, Nockenschalter, Steuerschalter, Schaltgerät, Schalterblock, Stufenschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.