Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge
KBB gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge
KBB gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB25ED2303W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB25ED2303W
EAN/GTIN:
     3606480000775
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 25A, Länge: 3m, Polarität: L1 + N + PE, Abgangsstellen: 3, RAL 9003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverteiler, sammelschienen, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung, 2 Netze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.