Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBB gerades Element, 40A, 2m, 2Netze, L+N+PE, 3Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBB gerades Element, 40A, 2m, 2Netze, L+N+PE, 3Abgänge
KBB gerades Element, 40A, 2m, 2Netze, L+N+PE, 3Abgänge
KBB gerades Element, 40A, 2m, 2Netze, L+N+PE, 3Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KBB40ED22203W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED22203W
EAN/GTIN:
     3606480001451
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge: 2m, Polarität: L1 + N + PE und L1 + N + PE, Abgangsstellen: 3, RAL 9003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Länge des Schienenkastens:
2 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, kabelkanal weiß 2m, fußbodenkanal, fußbodenkanal 2m, Stromschiene, BTS, Canalis, Beleuchtung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung, 2 Netze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.